AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

FINDER SPA - FIN70510240N032 RELE' CONTROLLO CORRENTE NFC

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN70510240N032 RELE' CONTROLLO CORRENTE NFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0.05...16 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile -

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823445076

Codice prodotto

FIN70510240N032

Cod. produttore

70510240N032

Produttore

FIN

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0.05...16 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Trasformatore di corrente esterno:

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Max. ritardo all'eccitazione:

40 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Numero di contatti di scambio:

0

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88.8 mm

Profondità:

56.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo corrente tipo/modello FIN70510240N032 - Relè di controllo corrente