FINDER SPA - FIN705102402032 RELE' CONTROLLO CORRENTE REGOLABILE - 705102402032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 0.05...16 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823444239
Codice prodotto
FIN705102402032
Cod. produttore
705102402032
Produttore
FIN
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
0.05...16 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
sì
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
sì
Trasformatore di corrente esterno:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Max. ritardo all'eccitazione:
40 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Numero di contatti di scambio:
0
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
35 mm
Altezza:
88.8 mm
Profondità:
56.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V


