AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN704284002032 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE+NEUTRO 2CO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 300...400 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile -

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823398945

Codice prodotto

FIN704284002032

Cod. produttore

704284002032

Produttore

FIN

Tensione misurabile 1:

300...400 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

Tensione misurabile 2:

380...480 V

Possibilità di isteresi trifase:

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

300...480 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Max. ritardo all'eccitazione:

1 s

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

60 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Relè di controllo tensione trifase N°contatti: 2 CO Materiale contatti: AgNi (A): 8 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: no sottotensione trifase possibile: si sovratensione monofase possibile: no sovratensione trifase possibile: si finestra monofase possibile: no finestra trifase possibile: si contiene funzione sottotensione di tensione continua: no contiene funzione sovratensione di tensione continua: no contiene funzione finestra di tensione continua: no Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC intervallo di misura della tensione 1: da 300 a 400 V. intervallo di misura della tensione 2: da 380 a 480 V. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 60 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.5 s. valore d'intervento tensione: da 300 a 480 V. Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Mancanza fase.Sequenza fase.Asimmetria.Mancanza neutro.Memorizzazione del difetto,selezionabile.