AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN701182302022 CONTROLLO TENSIONE MONOFASE UMIN/UMAX 1CO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 170...230 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823364803

Codice prodotto

FIN701182302022

Cod. produttore

701182302022

Produttore

FIN

Tensione misurabile 1:

170...230 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

220...270 V

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

170...270 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Max. ritardo all'eccitazione:

1 s

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

60 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

56.5 mm

Relè di controllo tensione monofase N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: sì sottotensione trifase possibile: no sovratensione monofase possibile: sì sovratensione trifase possibile: no finestra monofase possibile: sì finestra trifase possibile: no contiene funzione sottotensione di tensione continua: no contiene funzione sovratensione di tensione continua: no contiene funzione finestra di tensione continua: no Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC intervallo di misura della tensione 1: da 170 a 230 V. intervallo di misura della tensione 2: da220 a 270 V. max. ritardo all'eccitazione ammesso: 1 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 60 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.5 s. valore d'intervento tensione: da 170 a 270 V. Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Memorizzazione del difetto,selezionabile