AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN6MTF90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 300A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN6MTF90241200 ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 300A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823445755

Codice prodotto

FIN6MTF90241200

Cod. produttore

6MTF90241200

Produttore

FIN

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:

Altri

Contagiri:

no

Display:

Nessuno

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Campo di misura della frequenza:

1...400 Hz

Frequenza di campionamento:

11000 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

1

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

35.1 mm

Altezza:

99.8 mm

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

89.6 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Analizzatore di rete monofase, 300 A - 800 V AC /400 A - 1000 V DC, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 24 V, Forma TA, Protocollo: Modbus RS485 RTU, temperatura ambiente da -15 a +65 ?C