AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN628384004300 RELÈ DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823290331

Codice prodotto

FIN628384004300

Cod. produttore

628384004300

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con linguetta a saldare

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Corrente nominale:

16 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Larghezza:

38.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

68 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

3

Profondità:

35.8 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I.