AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

FINDER SPA - FIN622390060000 RELE DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 6...6 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823254883

Codice prodotto

FIN622390060000

Cod. produttore

622390060000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

6...6 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

38.2 mm

Altezza:

49.1 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.8 mm

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 6 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I.