AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN583382300060SPA INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 3 CONTATTI 10A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823290683

Codice prodotto

FIN583382300060SPA

Cod. produttore

583382300060SPA

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

27 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

74.9 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

83.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Interfaccia modulare a relè. (A): 10 N°contatti: 3 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Optional: LED verde+varistore Accessori: Pettine 6 poli.