AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN563280240300 RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN563280240300 RELÈ DI POTENZA 2 CONTATTI 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 12 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823110769

Codice prodotto

FIN563280240300

Cod. produttore

563280240300

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

12 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

20.7 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

37.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

27.7 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.