AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

FINDER SPA - FIN553480240000 RELÈ INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823248899

Codice prodotto

FIN553480240000

Cod. produttore

553480240000

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

7 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

20.7 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

37.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.7 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Duroplast

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Accessori: Zoccolo S.94.