FINDER SPA - FIN418170249024 MINI RELÈ PER C.S. SSR 1 USCITA - 418170249024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 24...24 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Corrente nominale di impiego Ie - 5 A
Con indicazione LED - no
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823327532
Codice prodotto
FIN418170249024
Cod. produttore
418170249024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Corrente nominale di impiego Ie:
5 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Mini relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 24 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 5 A. commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.