AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN415291105311 MINI RELÈ PER C.S. 2 CONTATTI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN415291105311 MINI RELÈ PER C.S. 2 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823218960

Codice prodotto

FIN415291105311

Cod. produttore

415291105311

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.6 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

15.7 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 110 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.93 e S.95.