FINDER SPA - FIN415290125011 MINI RELÈ PER C.S. 2 CONTATTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823218830
Codice prodotto
FIN415290125011
Cod. produttore
415290125011
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.6 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Altezza:
15.7 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
29 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico