AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

FINDER SPA - FIN405260245000 MINI RELE PER C.S. 2 CONTATTI

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823114262

Codice prodotto

FIN405260245000

Cod. produttore

405260245000

Produttore

FIN

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Bistabile

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

25 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Mini relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. polarizzato bistabile Categoria di protezione: RT II. Accessori: Zoccolo S.95.