AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN403170095001 MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 9...9 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823235837

Codice prodotto

FIN403170095001

Cod. produttore

403170095001

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale di comando Us DC:

9...9 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di commutazione:

Monostabile

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.4 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

25 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): 12 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 9 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III. Accessori: Zoccolo S.95.