AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN403160244300 MINI RELÈ PER C.S. 1 CONTATTO

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823310794

Codice prodotto

FIN403160244300

Cod. produttore

403160244300

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di commutazione:

Bistabile

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

12.4 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

25 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

29 mm

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC/DC Volt DC: 24 V. polarizzato bistabile Categoria di protezione: RT II Accessori: Zoccolo S.95.