AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN396032309024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH- - 396032309024

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN396032309024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 230...240 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita - 1.5...33 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 6 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823390680

Codice prodotto

FIN396032309024

Cod. produttore

396032309024

Produttore

FIN

Tensione di ingresso:

230...240 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita:

1.5...33 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

6 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN396032309024 - Fotoaccoppiatore