AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN393082309024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS - 393082309024

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN393082309024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BUSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 230...240 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita - 1.5...33 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 6 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823353722

Codice prodotto

FIN393082309024

Cod. produttore

393082309024

Produttore

FIN

Tensione di ingresso:

230...240 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita:

1.5...33 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

6 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicazione LED:

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN393082309024 - Fotoaccoppiatore