AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN392082309024 MASTEROUTPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BU

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN392082309024 MASTEROUTPUT INTERFACCIA SSR 1NO MORS.BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 2 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823357119

Codice prodotto

FIN392082309024

Cod. produttore

392082309024

Produttore

FIN

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicazione LED:

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN392082309024 - Fotoaccoppiatore