FINDER SPA - FIN390001259024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I - 390001259024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 110...125 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita - 24...24 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823390079
Codice prodotto
FIN390001259024
Cod. produttore
390001259024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
110...125 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita:
24...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico


