FINDER SPA - FIN389170609024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 60...60 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823238715
Codice prodotto
FIN389170609024
Cod. produttore
389170609024
Produttore
FIN
Tensione di ingresso:
60...60 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico