AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN389102409024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN389102409024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823270999

Codice prodotto

FIN389102409024

Cod. produttore

389102409024

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale di comando Us DC:

220...240 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

87.9 mm

Profondità:

75.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore tipo/modello FIN389102409024 - Relè commutatore