AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN386100484060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN386100484060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823306964

Codice prodotto

FIN386100484060

Cod. produttore

386100484060

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Larghezza:

6.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Non trattato

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Altezza:

93.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

72.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Relè commutatore tipo/modello FIN386100484060 - Relè commutatore