AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN382100248240 INTERFACCIA TEMPORIZZATA MULTIFUNZ. 6,2MM

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...21600 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823329437

Codice prodotto

FIN382100248240

Cod. produttore

382100248240

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...21600 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

0

Larghezza:

6.2 mm

Adatto solo per controllo remoto:

Profondità:

75.6 mm

Altezza:

87.9 mm

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

1

Completo di zoccolo:

no

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 N°contatti: 1 Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.