AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN348170607048 MINI RELÈ PER C.S. SSR 1NO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN348170607048 MINI RELÈ PER C.S. SSR 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 35...72 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 1.5...53 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823232096

Codice prodotto

FIN348170607048

Cod. produttore

348170607048

Produttore

FIN

Tensione di ingresso:

35...72 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

1.5...53 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

no

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN348170607048 - Fotoaccoppiatore