FINDER SPA - FIN260480240000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 2NO 10A 4SEQUENZE - 260480240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823004082
Codice prodotto
FIN260480240000
Cod. produttore
260480240000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 19.2 a 26.4 V. carico max. lampadaa incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20