FINDER SPA - FIN260381100000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 1NO+1NC 10A - 260381100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823003993
Codice prodotto
FIN260381100000
Cod. produttore
260381100000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20