FINDER SPA - FIN260180120000 RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 1NO 10A - 260180120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823281179
Codice prodotto
FIN260180120000
Cod. produttore
260180120000
Produttore
FIN
Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20