AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN227400241710 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN227400241710 CONTATTORE 32A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 32 A

  • Tensione nominale di comando - 20.4...26.4 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823430829

Codice prodotto

FIN227400241710

Cod. produttore

227400241710

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

32 A

Tensione nominale di comando:

20.4...26.4 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Carico max. lampade a incandescenza:

2500 W

Accessoriabile:

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare, 32 A, 4 contatti, 3 NO + 1 NC, 32 A, AgNi, Bobina AC/DC, 24 V, funzionamento da 20.4 a 26.4 V (AC)/(DC), potenza nominale 2.6 VA (AC)/(DC), tensione di mantenimento 20.4 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 4.8 V (AC)/(DC), variante: Indicatore meccanico, temperatura ambiente da -15 a +70 ?C