AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN227200241410 CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM - 227200241410

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN227200241410 CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 32 A

  • Tensione nominale di comando - 20.4...26.4 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823428437

Codice prodotto

FIN227200241410

Cod. produttore

227200241410

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

32 A

Tensione nominale di comando:

20.4...26.4 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2500 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

700 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

60.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare tipo/modello FIN227200241410 - Contattore modulare