AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN226400244717 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN226400244717 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 20.4...26.4 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823426556

Codice prodotto

FIN226400244717

Cod. produttore

226400244717

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

20.4...26.4 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

5000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

2000 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2000 VA

Profondità di incasso:

61 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1500 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare tipo/modello FIN226400244717 - Contattore modulare