AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN226400124710 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN226400124710 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 10.2...13.2 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823376455

Codice prodotto

FIN226400124710

Cod. produttore

226400124710

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

10.2...13.2 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Carico max. lampade a incandescenza:

5000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

2000 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 4 3NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 4000 W. carico max. della lampada fluorescente: 1500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 10.2 a 13.2 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 40 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico