AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN223400124340 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN223400124340 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 9.6...13.2 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823355788

Codice prodotto

FIN223400124340

Cod. produttore

223400124340

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

9.6...13.2 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

500 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare, 25 A, 4 contatti, NO, 25 A, AgSnO2, Bobina AC/DC, 12 V, funzionamento da 9.6 a 13.2 V (AC)/(DC), potenza nominale 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensione di mantenimento 4.8 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 1.2 V (AC)/(DC), variante: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED, temperatura ambiente da -25 a +50 ?C