AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN223200244340 CONTATTORE 25A 2 CONTATTI 17.5MM

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 19.2...26.4 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823354569

Codice prodotto

FIN223200244340

Cod. produttore

223200244340

Produttore

FIN

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

19.2...26.4 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

500 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

60.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. carico max. della lampada fluorescente: 500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 19.2 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Selettore manuale + indicatore meccanico + LED Accessori: Supporto per fissaggio a pannello; pettine 8 poli