AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202682304000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico sequenziale

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823274515

Codice prodotto

FIN202682304000

Cod. produttore

202682304000

Produttore

FIN

Funzione:

Interruttore meccanico sequenziale

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

196...253 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58.4 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 196 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20