AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202680480000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN202680480000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 3SEQUENZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 40.8...52.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823237275

Codice prodotto

FIN202680480000

Cod. produttore

202680480000

Produttore

FIN

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

40.8...52.8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Rele ad impulsi modulare, Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), Commutatore 3 sequenze 2 NO, 16 A, AgNi, Bobina AC, 48 V, funzionamento da 40.8 a 52.8 V, potenza nominale 6.5 VA, resistenza 106 ?, assorbimento 150 mA, temperatura ambiente da -40 a +40 ?C