AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202481104000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE - 202481104000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN202481104000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 93.5...121 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823308579

Codice prodotto

FIN202481104000

Cod. produttore

202481104000

Produttore

FIN

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

93.5...121 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Rele ad impulsi modulare, Fissaggio su barra 35 mm (EN 60715), Commutatore 4 sequenze 2 NO, 16 A, AgSnO2, Bobina AC, 110 V, funzionamento da 93.5 a 121 V, potenza nominale 6.5 VA, resistenza 590 ?, assorbimento 64 mA, temperatura ambiente da -40 a +40 ?C