AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202180124000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN202180124000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823197517

Codice prodotto

FIN202180124000

Cod. produttore

202180124000

Produttore

FIN

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58.4 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

12...12 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

750 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

12 A

Relè passo passo tipo/modello FIN202180124000 - Relè passo passo