AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN202180080000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN202180080000 RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823236780

Codice prodotto

FIN202180080000

Cod. produttore

202180080000

Produttore

FIN

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

6.8...8.8 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione di comando 1:

8...8 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 6.8 a 8.8 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20