AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN1YGW8230BS00 GATEWAY SMART HOME MODULARE

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN1YGW8230BS00 GATEWAY SMART HOME MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Interfaccia Bluetooth

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Protocollo - TCP / IP

  • Sistema bus radio -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823455327

Codice prodotto

FIN1YGW8230BS00

Cod. produttore

1YGW8230BS00

Produttore

FIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Interfaccia Bluetooth

Metodo di montaggio:

Altri

Protocollo:

TCP / IP

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Tensione di esercizio:

230...230 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

AC

Interfaccia radio:

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accessori Yesly: Gateway Tipologia: interfaccia Bluetooth Montaggio: altri tipo di tensione di alimentazione: AC sistema bus radio: sì sistema bus Powernet: no Numero moduli DIN: 0 2 Moduli altri sistemi bus: senza sistema bus LON: no protezione contro lo smontaggio: no interfaccia radio: sì interfaccia IR: no protocollo: TCP/IP aggiornabile: sì web server: no tensione d'esercizio: 230 V. Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Radio bidirezionale: sì Tipodi imballaggio/confezione: Scatola Colore: Grigio