AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN1TT182300000 TERM.DA INCASSO 110/230V BIANCO - 1TT182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823455358

Codice prodotto

FIN1TT182300000

Cod. produttore

1TT182300000

Produttore

FIN

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

0...38 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.1...0.9 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

0

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

51.4 mm

Altezza:

50 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

0

Profondità:

32.9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato da incasso, placche con finitura coordinata. Con cambio stagione estate/inverno, blocco del display, luminosita del display regolabile, modalita notte impostabile e temporizzabile.