FINDER SPA - FIN1T5190030000 TERMOSTATO DA INCASSO TOUCH BIANCO - 1T5190030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823402482
Codice prodotto
FIN1T5190030000
Cod. produttore
1T5190030000
Produttore
FIN
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
5...37 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.9...0.9 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
53 mm


