AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN1CB190050007 TERMOSTATO SMART BLISS2 - 1CB190050007

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN1CB190050007 TERMOSTATO SMART BLISS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - 2 fili

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Funzionamento - Touch screen

  • Con ricevitore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823432984

Codice prodotto

FIN1CB190050007

Cod. produttore

1CB190050007

Produttore

FIN

Collegamento:

2 fili

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di alimentazione:

Batteria

Funzionamento:

Touch screen

Con ricevitore:

Adatto per raffrescamento:

Controllo remoto possibile:

Portata:

0...50 °C

Carico massimo del contatto:

5 A

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Adatto per controllo remoto del calore:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Con rilevamento di presenza:

Colore:

Bianco

Con retroazione termica:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Sensore esterno:

no

Adatto per riscaldamento a pavimento:

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Con display:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Temperatura leggibile:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Valore differenziale:

0.1...0.9 K

Differenza regolabile:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Prestazioni del riscaldamento:

Numero di programmi di commutazione:

672

Ventilazione:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Interruttore overtime:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello con orologio:

Digitale

Larghezza:

124.2 mm

Profondità:

20.4 mm

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

92.2 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0 W

FINDER : TERMOSTATO SMART BLISS2, Termostato intelligente