AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN185K90300001 RILEV. MOVIMENTO PRESENZA 8x8mt KNX

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN185K90300001 RILEV. MOVIMENTO PRESENZA 8x8mt KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 110...110 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823444253

Codice prodotto

FIN185K90300001

Cod. produttore

185K90300001

Produttore

FIN

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

110...110 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Rilevatore di movimento e presenza KNX. Area di rilevamento 64m2: 8x8 m movimento, 4x4 m presenza. Montaggio a soffitto ed a controsoffitto. Regolazione dinamica della luminosita