AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN181182300000 RILEV MOV IR IP54 1NO 10A 350LUX 12MIN - 181182300000

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN181182300000 RILEV MOV IR IP54 1NO 10A 350LUX 12MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 12 min

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 110...110 °

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823310459

Codice prodotto

FIN181182300000

Cod. produttore

181182300000

Produttore

FIN

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

12 min

Portata massima frontale:

10 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

110...110 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Soglia di luminosità:

5...350 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-30...50 °C

Max corrente di inserzione:

20 A

Corrente di comando:

10 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

50.6 mm

Altezza:

118.5 mm

Profondità:

69.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore di movimento a infrarossi per installazione da esterno. N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: apparente colore: bianco esecuzione: segnalatore di movimento senza alogeni: si tipo di collegamento: morsetto a vite tipo di tensione: AC ritardo di disinserzione: da 10 a 720 s. frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: no adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materialetermoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -30 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: si funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 5 a 350 lx. carico C: si campo di rilevazione diametro sul pavimento: 8 m. comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: sicorrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: si dispositivo di rilevamento animali: si esecuzione della superficie: opaco durata di funzionamento min.: 10 s. durata di funzionamento max.: 12 min. adatto per montaggio a parete: si luminosità di intervento regolabile: si con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: si trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP54