FINDER SPA - FIN155182300400 DIMMER PANNELLO 400W - 155182300400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823335919
Codice prodotto
FIN155182300400
Cod. produttore
155182300400
Produttore
FIN
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Grigio
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
50 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
7035
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
230...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
49.5 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sezione del conduttore:
2.5...2.5 mm²
Larghezza del dispositivo:
50 mm
Altezza del dispositivo:
22 mm



