AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN152K82300400 DIMMER KNX 2 CANALI 400W - 152K82300400

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN152K82300400 DIMMER KNX 2 CANALI 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di uscite - 2

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823425276

Codice prodotto

FIN152K82300400

Cod. produttore

152K82300400

Produttore

FIN

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di uscite:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

400...0 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer universale KNX a 2 canali Montaggio: AMD esecuzione: attuatore dimmer numero di uscite: 2 frequenza: da 50 a 60 Hz. sistema bus EIB/KNX: si sistema bus radio: no sistema bus Powernet: no accoppiamento bus incluso: si tipo di carico: universale intervallo di tensione: 230 V. larghezza in unità di suddivisione: 4 sistema bus LON: no funzionamento in parallelo possibile: no comando locale/manuale: si potenza d'uscita: da 400 a 0 W. Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: si elemento di potenza supplementare utilizzabile: no sistema bus radio KNX: no radio bidirezionale: no