FINDER SPA - FIN13S28230B000POA KIT 5 TAPPARELLE YESLY - 13S28230B000POA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di ingressi - 2
Potenza di commutazione massima - 200 W
Funzione di commutazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823427218
Codice prodotto
FIN13S28230B000POA
Cod. produttore
13S28230B000POA
Produttore
FIN
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di ingressi:
2
Potenza di commutazione massima:
200 W
Funzione di commutazione:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Tipo di corrente:
AC


