FINDER SPA - FIN131200240000 RELÈ DI CHIAMATA/RESET DIN 17.5MM 1CO+1NO - 131200240000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore elettronico
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 8 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823358383
Codice prodotto
FIN131200240000
Cod. produttore
131200240000
Produttore
FIN
Funzione:
Interruttore elettronico
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
8 A
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60.8 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Numero di contatti di scambio:
1
Adatto per funzionamento manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
800 W
Tensione di comando 1:
24...24 V
Carico max. lampade fluorescenti:
400 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
250 VA



