FINDER SPA - FIN12A282300000 OROLOGIO ASTRO SETTIMANALE 36mm 2CO NFC - 12A282300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 110...230 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823402260
Codice prodotto
FIN12A282300000
Cod. produttore
12A282300000
Produttore
FIN
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
110...230 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Riserva di carica in ore:
52596
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
6
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programmabile via software:
sì
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
sì
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radio controllato:
sì
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Numero di contatti:
2
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Numero di posizioni di memoria:
50
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
56.5 mm


